SIRENA - CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise - 64454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152644542
Réf. Sonepar
03020264454
Réf. Fournisseur
64454
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
xénon
CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise



