Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise - 64456

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152644566

Réf. Sonepar

03020264456

Réf. Fournisseur

64456

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise