SIRENA - Dispositif LED bleu lumière fixe/strobos 16 sons disponibles 100db IP65 - 90421

CopieCopie
SIRENA - Dispositif LED bleu lumière fixe/strobos  16 sons disponibles 100db IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.46 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152904219

Réf. Sonepar

03020290421

Réf. Fournisseur

90421

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.46 A

source lumineuse:

LED

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

Dispositif LED bleu lumière fixe/strobos 16 sons disponibles 100db IP65