SIRENA - Dispositif LED lumière fixe/strobos allCLEAR 16 sons disponibles 100db IP65 - 90422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.46 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152904226
Réf. Sonepar
03020290422
Réf. Fournisseur
90422
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.46 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IPX4


