SIRENA - Dispositif lumineux à led bleu, lumière fixe, lentille opaline, IP66 - 90831

CopieCopie
SIRENA - Dispositif lumineux à led bleu, lumière fixe, lentille opaline, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152908316

Réf. Sonepar

03020290831

Réf. Fournisseur

90831

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

temps de veille jusqu'à:

100000 h

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Dispositif lumineux à led bleu, lumière fixe, lentille opaline, IP66