SIRENA - E-LITE : balise LED orange IP66 24VDC QC M12 - 28242
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152282423
Réf. Sonepar
03020228242
Réf. Fournisseur
28242
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
DC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
1
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Non
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.04 A
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
temps de veille jusqu'à:
100000 h
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Fort de sa conception moderne et soignée, de la possibilité de l'équiper avec ou sans connecteur M12, et de ses différentes couleurs disponibles, l'E-LITE représente une solution polyvalente qui s'adapte à de nombreux secteurs et applications.