SIRENA - E-LITE : balise LED Vert IP66 24VDC QC M12 - 28244

CopieCopie
SIRENA - E-LITE : balise LED Vert IP66 24VDC QC M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152282447

Réf. Sonepar

03020228244

Réf. Fournisseur

28244

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.04 A

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

temps de veille jusqu'à:

100000 h

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Dispositif lumineux LED disponible en 5 couleurs. Lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC. Connecteur rapide M12 (4 broches) ou version avec câbles standards. Excellente étanchéité IP66. Résistant aux chocs IK06.

Les Atouts de l'article:

Fort de sa conception moderne et soignée, de la possibilité de l'équiper avec ou sans connecteur M12, et de ses différentes couleurs disponibles, l'E-LITE représente une solution polyvalente qui s'adapte à de nombreux secteurs et applications.