Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - gris - 32337

CopieCopie
SIRENA - ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152323379

Réf. Sonepar

03020232337

Réf. Fournisseur

32337

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

87 dB

ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - gris