SIRENA - ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - noir - 32338

CopieCopie
SIRENA - ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152323386

Réf. Sonepar

03020232338

Réf. Fournisseur

32338

Marque

SIRENA

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

87 dB

ELYPS AM : buzzer - 2 tonalités sélectionnables - 87dB - IP65 - noir