SIRENA - ELYPS LM : élément lumineux vert- lumière fixe - lentille transparente - 24V - 32344

CopieCopie
SIRENA - ELYPS LM : élément lumineux vert- lumière fixe - lentille transparente - 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152323447

Réf. Sonepar

03020232344

Réf. Fournisseur

32344

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

ELYPS LM : élément lumineux vert- lumière fixe - lentille transparente - 24V