SIRENA - ELYPS LM RGB ALLCLEAR: feu de signalisation RBG à LED, 7 couleurs - 32470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couleurs - 7
nombre de modes - 2
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152324703
Réf. Sonepar
03020232470
Réf. Fournisseur
32470
Marque
SIRENA
nombre de couleurs:
7
nombre de modes:
2
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
signal acoustique incorporé:
Non


