SIRENA - ELYPS LM S : élément extra lumineux org - lumière flash - lentille transparente - 32402

CopieCopie
SIRENA - ELYPS LM S : élément extra lumineux org - lumière flash - lentille transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152324024

Réf. Sonepar

03020232402

Réf. Fournisseur

32402

Marque

SIRENA

fonction:

lumière flash

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

ELYPS LM S : élément extra lumineux org - lumière flash - lentille transparente