SIRENA - ELYPS LM X MULTI : élément lumineux blanc - extra lumineux - effet flash - IP66 - 32356

CopieCopie
SIRENA - ELYPS LM X MULTI : élément lumineux blanc - extra lumineux - effet flash - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152323560

Réf. Sonepar

03020232356

Réf. Fournisseur

32356

Marque

SIRENA

fonction:

lumière flash

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

ELYPS LM X MULTI : élément lumineux blanc - extra lumineux - effet flash - IP66