SIRENA - ELYPS MB : pied de fixation à plat pour colonne Elyps - gris - 32357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152323577
Réf. Sonepar
03020232357
Réf. Fournisseur
32357
Marque
SIRENA
matériau:
plastique
couleur:
autre
Pied de fixation pour colonne de signalisation ELYPS. Montage à plat. Câblage du dispositif par le dessous. Couleur : GRIS. Disponible aussi : fixation murale, fixation sur tube et tiges pour extension.
Les Atouts de l'article:
Les colonnes lumineuses ELYPS permettent 3 différentes philosophies de configuration en fonction des exigences de l'application. En fonction de la nécessité ou non de disposer d'un ou plusieurs effets de clignotement, il est possible de choisir si vous voulez piloter la séquence de clignotement directement par PLC ou si vous souhaitez utiliser les séquences prédéfinies dans chaque module lumineux, ce qui facilitera la programmation des PLC et les opérations de gestion des clignotements.
Les Atouts de l'article:
Les colonnes lumineuses ELYPS permettent 3 différentes philosophies de configuration en fonction des exigences de l'application. En fonction de la nécessité ou non de disposer d'un ou plusieurs effets de clignotement, il est possible de choisir si vous voulez piloter la séquence de clignotement directement par PLC ou si vous souhaitez utiliser les séquences prédéfinies dans chaque module lumineux, ce qui facilitera la programmation des PLC et les opérations de gestion des clignotements.


