Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - ELYPS : pied de fixation avec rallonge en acier inoxydable 20 cm - gris - 32421

CopieCopie
SIRENA - ELYPS : pied de fixation avec rallonge en acier inoxydable 20 cm - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur du tube - 200 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152324215

Réf. Sonepar

03020232421

Réf. Fournisseur

32421

Réf. Commerciale

SIRENA

couleur:

autre

longueur du tube:

200 mm

matériau:

métal

ELYPS : pied de fixation avec rallonge en acier inoxydable 20 cm - gris