SIRENA - ELYPS WM HT : élément de câblage pour colonne lumineuse - IP65 - V90/240AC - 32320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152323201
Réf. Sonepar
03020232320
Réf. Fournisseur
32320
Marque
SIRENA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
Les Atouts de l'article:
Les colonnes lumineuses ELYPS permettent 3 différentes philosophies de configuration en fonction des exigences de l'application. En fonction de la nécessité ou non de disposer d'un ou plusieurs effets de clignotement, il est possible de choisir si vous voulez piloter la séquence de clignotement directement par PLC ou si vous souhaitez utiliser les séquences prédéfinies dans chaque module lumineux, ce qui facilitera la programmation des PLC et les opérations de gestion des clignotements.