SIRENA - ELYPS WM HT : élément de câblage pour colonne lumineuse - IP65 - V90/240AC - 32321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152323218
Réf. Sonepar
03020232321
Réf. Fournisseur
32321
Marque
SIRENA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
montage au sol:
Oui
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non


