SIRENA - EOS : colonne de signalisation pré assemblée - rge/org/vrt - buzzer - 12/24VACDC - 36904

CopieCopie
SIRENA - EOS : colonne de signalisation pré assemblée - rge/org/vrt - buzzer - 12/24VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • volume - 75 dB

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152369049

Réf. Sonepar

03020236904

Réf. Fournisseur

36904

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

volume:

75 dB

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

Colonne de signalisation pré assemblée. 3 couleurs de lumière fixe : Rouge - Orange - Vert. Buzzer - 75 dB - 12 tonalités

Les Atouts de l'article:

EOS : solutions intelligentes pour tous les besoins de signalisation. Design lisse empêchant l'accumulation de poussière en surface. Idéal pour les environnements fortement lumineux grâce à ses lentilles neutres permettant une nette distinction entre l'état ON et OFF des modules lumineux. Indice de protection élevé : IP65K. Polyvalence de câblage (PNP/NPN). Prédisposition pour connectivité Smart Factory 4.0