SIRENA - EOS : colonne de signalisation pré assemblée - rouge/orange/vert - 12/24VACDC - 36900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152369001
Réf. Sonepar
03020236900
Réf. Fournisseur
36900
Marque
SIRENA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension de fonctionnement:
DC
Les Atouts de l'article:
EOS : solutions intelligentes pour tous les besoins de signalisation. Design lisse empêchant l'accumulation de poussière en surface. Idéal pour les environnements fortement lumineux grâce à ses lentilles neutres permettant une nette distinction entre l'état ON et OFF des modules lumineux. Indice de protection élevé : IP65K. Polyvalence de câblage (PNP/NPN). Prédisposition pour connectivité Smart Factory 4.0


