SIRENA - FAROLAMP P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, fixation pour hampe - 84984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152849848
Réf. Sonepar
03020284984
Réf. Fournisseur
84984
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
FAROLAMP P , feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, fixation pour hampe


