SIRENA - FAROLAMP P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V12/24ACDC, fixation pour hampe - 84978

CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP  P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V12/24ACDC,  fixation pour hampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152849787

Réf. Sonepar

03020284978

Réf. Fournisseur

84978

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP P , feu au xénon, feu à éclats, IP54, V12/24ACDC, fixation pour hampe