SIRENA - FAROLAMP P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V12/24ACDC, fixation pour hampe - 85037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152850370
Réf. Sonepar
03020285037
Réf. Fournisseur
85037
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon