Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - FAROLAMP P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, fixation pour hampe - 84982

CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP  P, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC,  fixation pour hampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152849824

Réf. Sonepar

03020284982

Réf. Fournisseur

84982

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP P , feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, fixation pour hampe