Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard - 85032

CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152850325

Réf. Sonepar

03020285032

Réf. Fournisseur

85032

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP XENON S jaune, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard