SIRENA - FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard - 85271

CopieCopie
SIRENA - FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152852718

Réf. Sonepar

03020285271

Réf. Fournisseur

85271

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

FAROLAMP XENON S rouge, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V240AC, base standard