SIRENA - FAROLAMP XENON S vert, feu au xénon, feu à éclats, IP54, V110AC, base standard - 85076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152850769
Réf. Sonepar
03020285076
Réf. Fournisseur
85076
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon