SIRENA - Feu Atex au xénon, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 95663

CopieCopie
SIRENA - Feu Atex au xénon, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de calotte - rouge

  • puissance - 6 J

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152956638

Réf. Sonepar

03020295663

Réf. Fournisseur

95663

Réf. Commerciale

SIRENA

couleur de calotte:

rouge

puissance:

6 J

mode de pose:

montage en saillie

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

matériau du boîtier/corps:

métal

source lumineuse:

xénon

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.09 A

Feu Atex au xénon, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C