Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 95962

CopieCopie
SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • type de signal optique - gyrophare

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152959622

Réf. Sonepar

03020295962

Réf. Fournisseur

95962

Marque

SIRENA

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de signal optique:

gyrophare

indice de protection (IP):

IP66

Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C