SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 96002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - orange
source lumineuse - lampe à incandescence
douille - BA15s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152960024
Réf. Sonepar
03020296002
Réf. Fournisseur
96002
Marque
SIRENA
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
orange
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15s
tension nominale:
110 V
indice de protection (IP):
IP66
type de courant:
AC


