SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 96005

CopieCopie
SIRENA - Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - jaune

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • douille - BA15s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152960055

Réf. Sonepar

03020296005

Réf. Fournisseur

96005

Marque

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

jaune

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15s

tension nominale:

110 V

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

AC

Feu Atex tournant, zone 1/2/21/22, IP66, II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C