SIRENA - Feu led encastrable P50 S blanc 12/24VCACC IP66 miltifonction presse-étoupe M12 - 91326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - encastré
nombre de modes - 7
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152913266
Réf. Sonepar
03020291326
Réf. Fournisseur
91326
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
blanc
mode de pose:
encastré
nombre de modes:
7
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.03 A
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66