SIRENA - Feu led encastrable P50 S rouge 12/24VCACC IP66 miltifonction presse-étoupe M12 - 91323

CopieCopie
SIRENA - Feu led encastrable P50 S rouge 12/24VCACC IP66 miltifonction presse-étoupe M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • nombre de modes - 7

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152913235

Réf. Sonepar

03020291323

Réf. Fournisseur

91323

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

nombre de modes:

7

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.03 A

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Mini feu pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. bleu, orange, rouge, vert, jaune, blanc.