SIRENA - Feu LED zone 1/2/21/22 IP66 II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 97213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152972133
Réf. Sonepar
03020297213
Réf. Fournisseur
97213
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP66