SIRENA - Feu multitension à LED orange, effet lumineux stroboscopique triple flash, IP54 - 84667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152846670
Réf. Sonepar
03020284667
Réf. Fournisseur
84667
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
Feu multitension à LED orange, effet lumineux stroboscopique triple flash, IP54