SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43 - 38843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152388439
Réf. Sonepar
03020238843
Réf. Fournisseur
38843
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité continue
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.2 A
source lumineuse:
LED
volume:
96 dB
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP43