SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43 - 38862

CopieCopie
SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152388620

Réf. Sonepar

03020238862

Réf. Fournisseur

38862

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.2 A

source lumineuse:

LED

volume:

96 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP43

fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43