SIRENA FRANCE - Microlamp STY-FLA : balise blanc - fixe-clignotant - IP54 - v24-240vac - 79606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée CC - 12...0 V
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.42 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8010152796067
Réf. Sonepar
03020279606
Réf. Fournisseur
79606
Réf. Commerciale
SIRENA FRANCE
tension assignée CC:
12...0 V
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.42 A
puissance:
5 W
indice de protection (IP):
IP54
douille:
BA15d
source lumineuse:
lampe à incandescence