SIRENA - FWL feu linéaire LED lumière fixe et flash (triple éclat) IP66 V12/24DC - 90983

CopieCopie
SIRENA - FWL feu linéaire LED  lumière fixe et flash (triple éclat) IP66 V12/24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - blanc

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152909832

Réf. Sonepar

03020290983

Réf. Fournisseur

90983

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

blanc

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Non

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.315 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Feu linéaire à LED équipé d'une lentille augmentant l'intensité lumineuse, idéal pour une signalisation efficace avec des dimensions réduites. Fonction flash ou fixe bassse intensité. Possibilité de synchroniser plusieurs dispositifs