SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 108db IP43 - 50401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 108 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152504013
Réf. Sonepar
03020250401
Réf. Fournisseur
50401
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
108 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.76 A