SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 108db IP43 - 50404

CopieCopie
SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 108db IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 5

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504044

Réf. Sonepar

03020250404

Réf. Fournisseur

50404

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre de tonalités:

5

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

108 dB

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.76 A

linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 108db IP43