SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43 - 50412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 116 dB
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152504129
Réf. Sonepar
03020250412
Réf. Fournisseur
50412
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
116 dB
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
1.35 A