SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 96db IP30 V24DC - 50423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 96 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152504235
Réf. Sonepar
03020250423
Réf. Fournisseur
50423
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
96 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.37 A