SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 97db IP30 - 50418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 97 dB
tension nominale - 240 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152504181
Réf. Sonepar
03020250418
Réf. Fournisseur
50418
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
97 dB
tension nominale:
240 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.37 A