SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 99db IP30 - 50421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 5
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 99 dB
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152504211
Réf. Sonepar
03020250421
Réf. Fournisseur
50421
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
5
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
99 dB
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
consommation d'électricité:
0.4 A


