SIRENA - LUMINA: dispositif de sécurité portable, magnétique, rechargeable avec USB-C - 99008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière clignotante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152990083

Réf. Sonepar

03020299008

Réf. Fournisseur

99008

Marque

SIRENA

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

nombre de modes:

3

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

66 mm

hauteur:

27 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

fonction lumière pulsée:

Non

avec infrarouge:

Non

dimmable/gradable:

Non

LUMINA: dispositif de sécurité portable, base magnétique avec aimant à porter sous les vêtements, pour rendre l?opérateur visible pendant l?exécution de son travail. IP67, 8 heures d'utilisation continue, rechargeable avec USB-C