SIRENA - MAXIFLASH LED SLR S clignotant/strobos/aléatoire IP54 V90/240AC base grise - 43053

CopieCopie
SIRENA - MAXIFLASH LED SLR S clignotant/strobos/aléatoire IP54 V90/240AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152430534

Réf. Sonepar

03020243053

Réf. Fournisseur

43053

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

nombre de modes:

3

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.45 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP54

MAXIFLASH LED SLR S clignotant/strobos/aléatoire IP54 V90/240AC base grise