SIRENA - MAXIFLASH X, feu à éclats, Xénon, IP54, V110AC, base grise S - 63873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152638732
Réf. Sonepar
03020263873
Réf. Fournisseur
63873
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon