SIRENA - MAXIFLASH X, feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, base grise S - 63866

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152638664

Réf. Sonepar

03020263866

Réf. Fournisseur

63866

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

MAXIFLASH X , feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, base grise S