SIRENA - MAXIFLASH X, feu à éclats, Xénon, IP54, V12/24ACDC, base grise S - 63869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152638695
Réf. Sonepar
03020263869
Réf. Fournisseur
63869
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon