SIRENA - MICRO W10 R sirène électromécanique son linéaire 96db encastrable IP42 V24DC - 42209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 96 dB
fréquence du signal sonore - 1350...1500 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152422096
Réf. Sonepar
03020242209
Réf. Fournisseur
42209
Marque
SIRENA
volume:
96 dB
fréquence du signal sonore:
1350...1500 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP42
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
1.1 A
radioguidé:
Non


